Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-M
Cod. Produttore
59344-M
Cod. EAN
8016692277882

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensione: 1,3-3 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: RMS-01
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cablaggi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale permette un'applicazione semplice e sicura su cavi con sezione da 1,3 a 3 mm², offrendo un'efficace soluzione per la gestione e il riconoscimento dei fili negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e funzionale, progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che ne facilita l'uso. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione semplice e sicura. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo, l'anello siglato RMS-01 è un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 giallo plastica per applicazioni elettriche