Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-L
Cod. Produttore
59344-L
Cod. EAN
8016692277875

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: CE59344-L
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo senza dentatura, garantisce un fissaggio sicuro e semplice su cavi o fili elettrici con diametro da 1,3 a 3 mm. Dotato di etichetta per una chiara e rapida identificazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e riconoscimento immediato dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01 in una vivace tonalità gialla. Realizzato in plastica resistente, questo anello presenta una pratica forma a rullo, ideale per molteplici applicazioni elettriche. La sua progettazione senza dentatura garantisce una connessione fluida e sicura. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità, l'anello CE59344-L è una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Sperimenta la combinazione di funzionalità e design con questo accessorio pratico e versatile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 giallo plastica per impianti elettrici