Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-H
Cod. Produttore
59344-H
Cod. EAN
8016692277837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Facile e fluida
  • Serie: CE59344-H
  • Consigliato: 1000 pezzi
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per la marcatura e la siglatura di cavi elettrici con sezioni da 1,3 a 3 mm². La forma a rullo consente un'applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo una perfetta adesione e visibilità della sigla. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura una chiara identificazione dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio pratico e versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che garantisce una facile applicazione. La sua costruzione senza dentatura assicura un utilizzo fluido e senza intoppi. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale, l'anello CE59344-H è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 giallo plastica elettrico uso professionale