Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-F
Cod. Produttore
59344-F
Cod. EAN
8016692277813

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CE59344-F
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
Anello di identificazione giallo realizzato in plastica resistente, progettato per essere utilizzato su cavi elettrici con sezione da 1,3 a 3 mm². La forma a rullo facilita l'applicazione e la rimozione, garantendo una marcatura chiara e duratura senza dentatura. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura una rapida identificazione dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. La sua progettazione senza dentatura assicura un'installazione semplice e sicura. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale, l'anello CE59344-F rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 giallo plastica elettrico installazione semplice