Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-D
Cod. Produttore
59344-D
Cod. EAN
8016692277790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Anello siglato RMS-01
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Fissaggio affidabile
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: RMS-01
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, progettato per essere applicato a forma di rullo. Questo accessorio è privo di dentatura e include un'etichetta per una facile lettura e identificazione. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi, garantisce una chiara segnalazione grazie alla sua visibilità e resistenza. Adatto per utilizzi elettrici che richiedono un sistema di marcatura semplice ed efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e funzionale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che assicura una perfetta adattabilità. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio affidabile, questo prodotto unisce praticità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 1,3-3 mm giallo per impianti elettrici