Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-1
Cod. Produttore
59544-1
Cod. EAN
8016692279411

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza denti
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-01
  • Dimensione: 1,3-3 mm²
  • Uso: Identificazione elettrica
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, di forma a rullo, progettato per la marcatura e la siglatura di cavi elettrici con sezioni da 1,3 a 3 mm². Questo accessorio senza dentatura garantisce un fissaggio stabile e sicuro, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01 in una vivace tonalità gialla, perfetto per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo accessorio presenta una forma a rullo e una dentatura senza, garantendo una perfetta adattabilità. Con l'etichetta inclusa, è ideale per una rapida identificazione. La sua robustezza e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli l'affidabilità e la praticità con questo anello versatile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 giallo plastica per impianti elettrici