Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-C
Cod. Produttore
59344-C
Cod. EAN
8016692277783

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica di alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE59344-C
  • Uso: Versatile e pratico
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, dalla forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici con dimensioni di 1,3-3 mm, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un prodotto versatile e pratico, progettato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo brillante lo rendono facilmente identificabile e ideale per diverse applicazioni elettriche. Senza dentatura, questo anello offre una soluzione semplice e funzionale per le tue esigenze di connessione. Perfetto per chi cerca un accessorio affidabile e duraturo, l'anello CE59344-C si adatta perfettamente a vari contesti d'uso.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica gialla Ø1,3-3 mm uso elettrico