Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-6
Cod. Produttore
59344-6
Cod. EAN
8016692277721

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: A rullo
  • Senza dentatura: Sì
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Durata: Elevata
Anello di segnalazione in plastica di colore giallo, progettato per identificare facilmente conduttori elettrici da 1,3 a 3 mm². La sua forma a rullo permette un'applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo una perfetta adesione e una chiara visibilità della sigla impressa. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura un'efficace codifica cromatica per una rapida identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore giallo brillante lo rendono non solo funzionale ma anche visivamente accattivante. Senza dentatura, questo anello è progettato per garantire un'ottima adattabilità e prestazioni affidabili. Ideale per applicazioni elettriche, l'anello si distingue per la sua versatilità e durata, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica resistente giallo per elettricisti