Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-5
Cod. Produttore
59344-5
Cod. EAN
8016692277714

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Senza dentatura: Sì
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
Anello identificativo di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato in forma a rullo per un facile montaggio. Questo accessorio senza dentatura è ideale per la siglatura e l'organizzazione di cavi elettrici con sezioni da 1,3 a 3 millimetri, garantendo una chiara identificazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. Il suo vivace colore giallo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo progetto. Senza dentatura, questo anello è progettato per offrire una connessione affidabile e duratura. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, è un prodotto pratico e funzionale.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo elettrico Ø1,3-3 mm