Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-7
Cod. Produttore
59344-7
Cod. EAN
8016692277738

Informazioni di prodotto

  • Tipo: anello siglato
  • Modello: RMS-01
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Colore: giallo
  • Forma: a rullo
  • Struttura: senza dentatura
  • Serie: CE59344-7
  • Applicazioni: elettriche
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici con sezioni da 1,3 a 3 millimetri, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura resistente e compatta assicura una facile applicazione e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE59344-7 è un anello siglato RMS-01 di forma a rullo, realizzato in plastica di alta qualità e disponibile in un vivace colore giallo. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e durata, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua struttura senza dentatura assicura un'installazione semplice e fluida, mentre il design distintivo lo rende facilmente riconoscibile. Scegli l'anello CE59344-7 per le tue esigenze elettriche e scopri la combinazione perfetta di funzionalità e stile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica gialla Ø1,3-3 elettrico installazione semplice