Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-V
Cod. Produttore
59344-V
Cod. EAN
8016692277974

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo vivace
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo adattabile
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: RMS-01
  • Consigliata: Quantità 1000
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per applicazioni elettriche. La forma a rullo consente un facile montaggio su cavi o fili, garantendo un fissaggio sicuro senza dentatura. Ideale per la marcatura e la codifica di conduttori elettrici con diametri da 1,3 a 3 mm, facilita l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La presenza di un'etichetta integrata permette una chiara identificazione, migliorando l'efficienza nelle operazioni di manutenzione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato CE59344-V è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. Il suo colore giallo vivace non solo offre visibilità, ma contribuisce anche alla sicurezza nell'uso. Senza dentatura, è progettato per un'installazione semplice e veloce. Questo prodotto è ideale per chi cerca un componente affidabile e resistente nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo per elettrico