Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-7
Cod. Produttore
59349-7
Cod. EAN
8016692278605

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Applicazione: Uso elettrico versatile
  • Installazione: Semplice e pulita
  • Serie: CE59349-7
Anello siglatura di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per un facile utilizzo e identificazione nei materiali elettrici, garantisce durata e resistenza grazie al suo materiale plastico di qualità. Ideale per applicazioni che richiedono una marcatura chiara e precisa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un accessorio versatile e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per molte applicazioni elettriche. Senza dentatura, questo prodotto è progettato per garantire un'installazione semplice e pulita. Perfetto per chi cerca un componente affidabile nel settore elettrico, l'anello CE59349-7 combina praticità e design, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per elettrico Ø1,3-3 mm