Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-MNS
Cod. Produttore
59349-MNS
Cod. EAN
8016692279169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Installazione: Semplice e sicura
Anello di identificazione RMS-01 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo per un facile utilizzo, è privo di dentatura e dotato di etichetta per una chiara segnalazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura precisa e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto versatile e funzionale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una dentatura senza, offre un'ottima aderenza e stabilità. Ideale per chi cerca un componente affidabile e duraturo nel tempo.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 mm installazione elettrica