Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-U
Cod. Produttore
59549-U
Cod. EAN
8016692280578

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-01
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 1000
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per la siglatura di cavi con diametro da 1,3 a 3 mm. La sua forma a rullo senza dentatura permette una facile applicazione e una chiara visibilità della marcatura, garantendo un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per l'etichettatura precisa e duratura dei fili, contribuendo a migliorare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per molteplici applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo una finitura liscia e professionale. Con etichetta inclusa, rappresenta una scelta pratica e funzionale per chi cerca affidabilità e stile nei propri progetti elettrici. Un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per impianti elettrici