Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-
Cod. Produttore
59549-
Cod. EAN
8016692280264

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazioni: Versatile
  • Serie: RMS-01
Anello siglatura di colore bianco realizzato in plastica, dalla forma a rullo, ideale per applicazioni nell’ambito dei materiali elettrici. Il design senza dentatura garantisce una presa uniforme e sicura, facilitando l’identificazione e l’organizzazione dei cavi con dimensioni da 1,3 a 3 millimetri. Prodotto versatile e funzionale, si distingue per la sua resistenza e praticità d’uso in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono perfetto per una varietà di applicazioni. Senza dentatura, questo anello offre un design pulito e funzionale, ideale per chi cerca un componente affidabile e versatile. Scegli un accessorio che unisce praticità e stile, perfetto per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 mm uso elettrico