Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-4
Cod. Produttore
59349-4
Cod. EAN
8016692278575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Serie: RMS-01
  • Quantità consigliata: 1000
  • Dimensioni: 1,3-3
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, di forma a rullo, progettato per la siglatura e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Questo accessorio senza dentatura garantisce una facile applicazione e rimozione, ideale per mantenere un cablaggio pulito e ben organizzato in impianti elettrici. La sua struttura resistente e compatta assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. Senza dentatura, è progettato per garantire una facile installazione e un perfetto adattamento. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità, l'anello RMS-01 rappresenta una scelta versatile per molteplici utilizzi nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per applicazioni elettriche