Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-4
Cod. Produttore
59549-4
Cod. EAN
8016692280318

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: rullo senza dentatura
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Etichetta: inclusa per identificazione
  • Utilizzo: domestico e professionale
  • Finitura: liscia e pulita
  • Serie: RMS-01
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per la marcatura e l'organizzazione di componenti elettrici, garantisce una chiara identificazione grazie all'etichetta integrata. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un accessorio versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con la sua forma a rullo e il colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato senza dentatura, offrendo una finitura liscia e pulita. Dotato di etichetta, è ideale per una facile identificazione. Sia per applicazioni domestiche che professionali, questo anello rappresenta una scelta eccellente per chi cerca funzionalità e design.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco senza dentatura per identificazione