Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-X
Cod. Produttore
59549-X
Cod. EAN
8016692280608

Informazioni di prodotto

  • Forma a rullo: senza dentatura
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Etichetta: inclusa
  • Finitura: liscia e professionale
  • Serie: RMS-01
  • Utilizzo: organizzazione cavi
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per siglatura e marcatura di cavi con sezione da 1,3 a 3 mm². La forma a rullo consente un'applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo una tenuta stabile e una chiara identificazione dei conduttori elettrici. Ideale per organizzare e distinguere i cablaggi in impianti elettrici, assicurando ordine e precisione nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco, perfetto per ogni applicazione. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e professionale. Con etichetta inclusa, è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Un prodotto che unisce funzionalità e design per un utilizzo pratico e versatile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 mm per elettricisti