Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-D
Cod. Produttore
59549-D
Cod. EAN
8016692280400

Informazioni di prodotto

  • Forma a rullo senza dentatura
  • Materiale plastica alta qualità
  • Colore bianco
  • Etichetta per identificazione
  • Misura 1,3-3 mm
  • Serie RMS-01
  • Installazione fluida e semplice
  • Uso elettrico affidabile
Anello di identificazione di colore bianco realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per una facile applicazione e resistenza, garantisce una chiara e duratura siglatura dei componenti elettrici. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, offre una soluzione pratica per l'etichettatura e il riconoscimento rapido dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione fluida e senza intoppi. Dotato di etichetta, è ideale per una facile identificazione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e praticità nei propri progetti elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per impianti elettrici