Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-C
Cod. Produttore
59549-C
Cod. EAN
8016692280394

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Uso: Organizzazione elettrica
  • Serie: CE59549-C
Anello di siglatura in plastica di colore bianco, progettato per identificare facilmente cavi e fili elettrici con diametri da 1,3 a 3 millimetri. La sua forma a rullo consente un'applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo un fissaggio stabile senza danneggiare il materiale isolante. Questo accessorio è ideale per organizzare e gestire impianti elettrici, migliorando l'ordine e la tracciabilità dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello di forma a rullo si distingue per il suo elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza problemi. Con etichetta inclusa, è ideale per una rapida identificazione e organizzazione. Scegli questo anello per unire funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per impianti elettrici