Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-9
Cod. Produttore
59349-9
Cod. EAN
8016692278629

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE59349-9
  • Misura: 1,3-3
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per l'applicazione su cavi di diametro compreso tra 1,3 e 3 mm. La forma a rullo consente un fissaggio sicuro senza dentatura, garantendo un'etichettatura chiara e duratura per una facile identificazione dei cablaggi elettrici. Ideale per ambienti elettrici che richiedono organizzazione e riconoscimento immediato dei fili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile progettato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con una dentatura senza, questo anello garantisce una chiusura sicura e affidabile. Perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e dal design pulito, l'anello RMS-01 rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco 1,3-3 mm elettrico