Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-8
Cod. Produttore
59349-8
Cod. EAN
8016692278612

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo adattabile
  • Dentatura: Senza
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Serie: RMS-01
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti. Adatto per fili con sezione da 1,3 a 3 mm², offre una soluzione pratica e resistente per l'etichettatura e il riconoscimento rapido dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. Il suo elegante colore bianco lo rende ideale per qualsiasi applicazione. Con una dentatura senza, è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Scegli questo anello per un'installazione semplice e duratura, perfetto per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 elettrico