Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-3
Cod. Produttore
59349-3
Cod. EAN
8016692278568

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-01
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE59349-3
  • Applicazione: Montaggio semplice
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo consente un facile posizionamento e una tenuta sicura senza dentatura. Ideale per la marcatura e l'organizzazione di cavi e fili elettrici con diametri da 1,3 a 3 mm, garantendo una chiara identificazione e una gestione ordinata degli impianti. Resistente e funzionale, si adatta perfettamente alle esigenze di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un componente elettrico di alta qualità, realizzato in plastica resistente. Con una forma a rullo e un elegante colore bianco, questo anello è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua dentatura assente lo rende ideale per un montaggio semplice e veloce. Perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e dal design pulito, l'anello RMS-01 si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 elettrico