Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-3
Cod. Produttore
59549-3
Cod. EAN
8016692280301

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Funzionalità: Finitura liscia e pulita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: RMS-01
Anello di segnalazione bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un fissaggio semplice e sicuro senza dentatura. La sua forma a rullo garantisce un’applicazione rapida su cavi da 1,3 a 3 mm, facilitando l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per chi cerca un accessorio funzionale e durevole nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un accessorio versatile realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo e un elegante colore bianco, questo prodotto si distingue per la sua grande funzionalità. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e pulita, mentre l'etichetta inclusa ne facilita l'identificazione. Perfetto per applicazioni elettriche, questo anello rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e stile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per applicazioni elettriche