Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59840-0
Cod. Produttore
59840-0
Cod. EAN
8016692289762

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMS-04
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Nero
  • Misura: 8-16 mm
  • Forma: Rullo
  • Senza dentatura: Sì
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Elettrico versatile
Anello di identificazione nero realizzato in plastica resistente, progettato per il fissaggio e la siglatura di cavi elettrici con diametro da 8 a 16 mm. La forma a rullo facilita l'applicazione e garantisce una presa sicura senza dentatura, assicurando un'installazione semplice e duratura in impianti elettrici. Ideale per organizzare e distinguere i cavi in modo chiaro e ordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-04 è un accessorio versatile e funzionale, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. Il suo elegante colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Senza dentatura, è ideale per un utilizzo fluido e senza ostacoli. Scegli l'anello RMS-04 per una soluzione affidabile e duratura nel tuo progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Nero

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

8 ... 16 mm

Produttore

Anello siglato RMS-04 plastica nero per impianti elettrici 8-16 mm