Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59742-
Cod. Produttore
59742-
Cod. EAN
8016692288055

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-03
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: RMS-03
Anello di segnalazione di colore rosso realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per l'identificazione e la marcatura di componenti elettrici, garantisce facilità di installazione e visibilità grazie al suo colore acceso. Adatto per applicazioni che richiedono un sistema di codifica semplice e affidabile per fili o cavi con dimensioni variabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-03 è un accessorio essenziale per il tuo progetto elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce una facile installazione e un'ottima adattabilità. Il suo vivace colore rosso non solo lo rende visibile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Senza dentatura, è progettato per offrire una tenuta sicura e affidabile. Scegli l'anello RMS-03 per la tua prossima applicazione elettrica.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica rosso elettrico 4-10 mm