Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59746-
Cod. Produttore
59746-
Cod. EAN
8016692288901

Informazioni di prodotto

  • Tipo: anello siglato
  • Modello: RMS-03
  • Colore: blu
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: rullo senza dentatura
  • Applicazione: materiale elettrico
  • Serie: CE59746
  • Dimensioni: 4-10 mm
Anello di identificazione di colore blu, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Ideale per la segnalazione e la codifica di cavi elettrici con diametro da 4 a 10 mm, garantendo facilità di applicazione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03 in una vivace tonalità blu. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione senza dentatura garantisce una perfetta adattabilità e facilità d'uso. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel proprio materiale elettrico, unendo funzionalità e design in un unico accessorio.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Blu

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica blu Ø4-10 elettrico