Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59743-
Cod. Produttore
59743-
Cod. EAN
8016692288079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-03
  • Colore: Arancio
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazioni: Versatile e funzionale
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: RMS-03
Anello di identificazione arancione realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per agevolare la siglatura e l'organizzazione di cavi e fili elettrici con diametri compresi tra 4 e 10 mm, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura resistente assicura durata e facilità di applicazione in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-03, un prodotto versatile e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che lo rende ideale per una varietà di applicazioni. La colorazione arancio non solo aggiunge un tocco di vivacità, ma garantisce anche una facile identificazione. La sua struttura è priva di dentatura, assicurando un utilizzo fluido e senza attriti. Un accessorio indispensabile per chi cerca efficienza e praticità nel proprio lavoro.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Arancione

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

4 ... 10 mm

Produttore

Anello siglato RMS-03 plastica arancio Ø4-10 multifunzione