Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59645-5
Cod. Produttore
59645-5
Cod. EAN
8016692285412

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: A rullo
  • Design: Senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59645-5
Anello di identificazione in plastica di colore verde, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo senza dentatura garantisce un fissaggio semplice e sicuro, ideale per l'organizzazione e la siglatura dei cablaggi elettrici. Dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione, questo anello offre resistenza e praticità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio indispensabile per il tuo progetto elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore verde. La sua progettazione senza dentatura garantisce una facile applicazione e rimozione, mentre l'etichetta inclusa offre una maggiore praticità. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale, l'anello RMS-02 è la scelta ideale per ogni esigenza elettrica.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Verde

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica verde 2,5-5 mm per impianti elettrici