Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59642-PLS
Cod. Produttore
59642-PLS
Cod. EAN
8016692430485

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Anello siglato
  • Serie: RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Con identificazione
  • Dentatura: Assente
Anello di segnalazione di colore rosso realizzato in plastica resistente, progettato per il cablaggio elettrico con fili da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo garantisce un fissaggio sicuro e una facile identificazione dei cavi senza dentatura, ideale per applicazioni che richiedono chiarezza e organizzazione nell'impianto elettrico. Dotato di etichetta integrata per una rapida lettura e gestione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un prodotto di alta qualità in plastica, caratterizzato da un vivace colore rosso. La sua forma a rullo lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo anello è dotato di un'etichetta per una facile identificazione e presenta una dentatura senza, garantendo una perfetta aderenza. Scegliere questo anello significa optare per un materiale resistente e durevole, perfetto per le esigenze del settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica rosso elettrico industriale