Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59642-
Cod. Produttore
59642-
Cod. EAN
8016692284576

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Struttura: Senza dentatura
  • Applicazione: Finitura liscia
  • Serie: RMS-02
Anello siglatura di colore rosso realizzato in plastica resistente, progettato per identificare e organizzare cavi elettrici con diametro da 2,5 a 5 mm. La forma a rullo senza dentatura garantisce una facile applicazione e rimozione, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, realizzato in plastica di alta qualità e disponibile in un vivace colore rosso. Con una forma a rullo, questo anello è progettato per garantire un perfetto adattamento e funzionalità. La sua struttura senza dentatura lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una finitura liscia. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e resistente, l'anello RMS-02 rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica rossa Ø 2,5-5 elettrico