Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59647-7
Cod. Produttore
59647-7
Cod. EAN
8016692285450

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Viola
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Forma: A rullo
  • Senza dentatura
  • Dotato di etichetta
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione di colore viola realizzato in plastica, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce facilità di installazione e una perfetta tenuta su conduttori da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio è ideale per la siglatura e l'organizzazione dei cavi, migliorando la gestione degli impianti elettrici con un sistema di etichettatura integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica resistente, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore viola. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione fluida e sicura. Dotato di etichetta, è ideale per un'organizzazione semplice e immediata. Scegli questo anello per unire funzionalità e stile nel tuo lavoro elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Viola

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica viola Ø2,5-5 mm uso elettrico