Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59640-0
Cod. Produttore
59640-0
Cod. EAN
8016692284545

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Materiale: Plastica nera
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-02
  • Applicazioni: Varie
  • Colore: Nero
  • Quantità consigliata: 1000
Anello di identificazione in plastica di colore nero, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per la siglatura e l'organizzazione di cavi elettrici, garantisce una facile applicazione e una chiara identificazione grazie alla sua struttura compatta e resistente. Adatto per sezioni di cavi da 2,5 a 5 mm², offre una soluzione pratica e duratura per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto di alta qualità in plastica nera, progettato per garantire durabilità e resistenza. La sua forma a rullo è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, mentre l'assenza di dentatura ne facilita l'uso. Dotato di etichetta, questo anello è perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale. Con il suo design elegante e pratico, rappresenta la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Nero

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica nera 2,5-5 mm uso elettrico