Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59640-
Cod. Produttore
59640-
Cod. EAN
8016692284538

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Serie: RMS-02
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
Anello siglatura realizzato in plastica di colore nero, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce una facile installazione e una presa sicura su cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². Questo componente è ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi, offrendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. Il suo elegante colore nero si integra facilmente in qualsiasi progetto. La dentatura assente offre un design pulito e funzionale, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta precisione. Scegli l'affidabilità e la praticità con questo prodotto di alta gamma.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Nero

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica nero Ø2,5-5 elettrico