Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59648-
Cod. Produttore
59648-
Cod. EAN
8016692285467

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Grigio
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Quantità consigliata: 1000
  • Serie: RMS-02
Anello siglatura in plastica di colore grigio, dalla forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare facilmente i cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantendo una soluzione pratica e resistente per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta aderenza. Il suo elegante colore grigio si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Senza dentatura, è progettato per un utilizzo semplice e pratico. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale, l'anello RMS-02 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Grigio

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica grigio elettrico 2,5-5 mm