Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59646-MNS
Cod. Produttore
59646-MNS
Cod. EAN
8016692430508

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazione: Precisione e affidabilità
  • Serie: RMS-02
  • Uso: Versatile e funzionale
  • Quantità consigliata: 1000
Anello siglatura di colore blu realizzato in plastica resistente, progettato per identificare e organizzare cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo facilita l'applicazione rapida e sicura senza dentatura, garantendo una perfetta tenuta e una chiara identificazione nei sistemi di cablaggio elettrico. Dotato di etichetta integrata per una facile lettura e gestione dei fili, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio versatile e funzionale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una praticità eccezionale grazie alla sua forma a rullo. Il colore blu aggiunge un tocco di stile, mentre l'assenza di dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza ostacoli. Con etichetta inclusa, questo anello è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Blu

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica blu Ø2,5-5 per impianti elettrici