Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59545-5
Cod. Produttore
59545-5
Cod. EAN
8016692280196

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59545-5
  • Uso: Applicazioni elettriche
Anello di segnalazione di colore verde, realizzato in plastica resistente, progettato per identificare e contrassegnare con precisione cavi e componenti elettrici. La forma a rullo facilita l'applicazione su fili di diametro compreso tra 1,3 e 3 millimetri, garantendo una tenuta sicura senza dentatura. Questo accessorio è ideale per organizzare e distinguere impianti elettrici, migliorando la gestione e la manutenzione degli stessi. La presenza di un'etichetta integrata consente una facile identificazione visiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e funzionale realizzato in plastica di alta qualità. Con la sua forma a rullo e il colore verde vivace, questo anello è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Progettato senza dentatura, offre una finitura liscia e una facile maneggevolezza. Completo di etichetta, rappresenta una soluzione pratica e estetica per le tue esigenze. L'anello CE59545-5 è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di design.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Verde

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica verde 1,3-3 mm per applicazioni elettriche