Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59548-
Cod. Produttore
59548-
Cod. EAN
8016692280240

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Finitura: Liscia e professionale
  • Serie: RMS-01
Anello di identificazione in plastica di colore grigio, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e chiara dei cablaggi elettrici, questo anello si adatta a cavi con diametro da 1,3 a 3 mm. La sua struttura resistente e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni nel settore elettrico, facilitando la gestione e la segnalazione dei cavi in modo ordinato e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, una soluzione versatile e funzionale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che facilita l'installazione e l'utilizzo. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in vari ambienti, mentre la progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e professionale. Ideale per applicazioni che richiedono un componente affidabile e resistente, questo anello è un'aggiunta preziosa per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Grigio

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica grigio per impianti elettrici