Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59546-MNS
Cod. Produttore
59546-MNS
Cod. EAN
8016692464725

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Colore: Blu
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-01
Anello di segnalazione di colore blu realizzato in plastica resistente, progettato per identificare e distinguere facilmente i cavi elettrici. La sua forma a rullo facilita l'applicazione rapida e sicura sui cavi con diametri compresi tra 1,3 e 3 millimetri. Questo accessorio senza dentatura è ideale per organizzare e mantenere ordinati gli impianti elettrici, garantendo una chiara identificazione grazie alla marcatura integrata. La combinazione di materiali durevoli e design funzionale lo rende un elemento essenziale per la gestione efficiente dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che garantisce facilità d'uso e versatilità. Il suo elegante colore blu aggiunge un tocco di stile, mentre la dentatura assente lo rende ideale per applicazioni specifiche. Con etichetta inclusa, questo anello rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il tuo lavoro. Scegli un prodotto che unisce design e funzionalità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Blu

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica blu elettrico uso versatile