Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59546-
Cod. Produttore
59546-
Cod. EAN
8016692280202

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Installazione: Semplice e aderente
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Serie: RMS-01
  • Uso: Accessorio funzionale
Anello di segnalazione di colore blu realizzato in plastica resistente, progettato per l'identificazione e la codifica dei cavi elettrici. La sua forma a rullo facilita l'applicazione rapida e sicura senza dentatura, garantendo una tenuta stabile su fili con diametro da 1,3 a 3 mm. Questo accessorio è ideale per organizzare e distinguere i cablaggi negli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto versatile e pratico in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore blu lo rendono ideale per molte applicazioni nel settore elettrico. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un'installazione semplice e una perfetta aderenza. Perfetto per chi cerca un accessorio funzionale e durevole, l'anello RMS-01 rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Blu

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica blu senza denti per elettrico