Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59744-4
Cod. Produttore
59744-4
Cod. EAN
8016692288147

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGLAT.RMS-03 Ø=4-10 GIALLO SIGLA 4

con casella di testo

diametro filo

4 mm

diametro del cavo

4 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo