Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM59549-DOT
Cod. Produttore
59549-DOT
Cod. EAN
8016692280936

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 Ø=1,3-3 BIANCO SIGLA DOT

con casella di testo

diametro filo

1.3 mm

diametro del cavo

1.3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo