Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20314
Cod. Produttore
20314
Cod. EAN
8016692414423

Informazioni di prodotto

  • Serie: FMS-40
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Anello piatto
  • Lunghezza: 40 mm
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE20314
  • Applicazione: Marcatura cavi
Anello piatto di colore giallo, modello FMS-40, con lunghezza di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti di collegamento affidabili e resistenti. Il design piatto garantisce una facile installazione e una buona distribuzione della pressione, ideale per connessioni sicure e durature. Questo accessorio è privo di adesivo e non è magnetico né trasparente, rendendolo adatto a utilizzi specifici dove è richiesta una marcatura chiara e visibile. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANELLO PIATTO GIALLO FMS-40 L 40 MM20314 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

altezza

15 mm

lunghezza

40 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-40 40 mm cablaggio industriale