Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32274-0
Cod. Produttore
32274-0
Cod. EAN
8016692414461

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Anello piatto
  • Dimensione: 4 mm
  • Serie: FMS-04 L
  • Classe Etim: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: 32274-0
  • Applicazione: Materiale elettrico
Anello piatto di colore giallo con larghezza di 4 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e affidabilità. Progettato per garantire una connessione stabile e duratura, questo anello è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a diverse esigenze nell’ambito dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-0 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-04 4 mm accessori cablaggio