Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32274-X
Cod. Produttore
32274-X
Cod. EAN
8016692415123

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO PIATTO GIALLO
  • Lunghezza: 4 MM
  • Codice prodotto: 32274-X
  • Classe Etim: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Quantità consigliata: 500
  • Serie: FMS-04
Anello piatto di colore giallo progettato per applicazioni elettriche, con larghezza di 4 mm. Questo componente è caratterizzato da una dicitura ben visibile che facilita l’identificazione e l’organizzazione nei sistemi di cablaggio. La sua forma compatta e funzionale lo rende ideale per garantire connessioni sicure e ordinare l’impianto elettrico in modo efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-X CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-04 4 mm etichettatura industriale