Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32274-5
Cod. Produttore
32274-5
Cod. EAN
8016692414560

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO PIATTO GIALLO
  • Dimensione: 4 MM
  • Codice prodotto: 32274-5
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Quantità consigliata: 500
  • Serie: FMS-04
Anello piatto di colore giallo con larghezza di 4 mm, progettato per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Questo componente è caratterizzato da una dicitura stampata che facilita il riconoscimento immediato, garantendo una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo senza essere autoadesivo o magnetico. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione chiara e precisa dei fili, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli interventi tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-5 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-04 4 mm per cablaggio industriale