Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02109
Cod. Produttore
02109
Cod. EAN
8007352037564

Informazioni di prodotto

Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla camicia filettata
  • Materiale in poliestere rinforzato vetro per maggiore resistenza
  • Design compatto che riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile che garantisce sicurezza e durata
  • Compatibilità con portalampade E27 standard
  • Estetica nera che si integra con diversi ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero

colore

Nero

larghezza

55 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

diametro

55 mm

lunghezza

55 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Produttore

Anello per portalampada E27 nero

€ 0,2556 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info