Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02109.B
Cod. Produttore
02109.B
Cod. EAN
8007352037571

Informazioni di prodotto

Anello fermaparalume per portalampade E27, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla camicia filettata
  • Materiale in poliestere rinforzato vetro per maggiore resistenza
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità e sicurezza del paralume
  • Design bianco versatile e adattabile
  • Contributo al risparmio energetico con un fissaggio ottimale delle lampade

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco

colore

Bianco

larghezza

55 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

lunghezza

55 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Produttore

Anello per portalampada E27 bianco

€ 0,3541 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info