Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02129
Cod. Produttore
02129
Cod. EAN
8007352037700

Informazioni di prodotto

Anello per portalampada E14 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero

colore

Nero

larghezza

43 mm

altezza

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

diametro

43 mm

lunghezza

43 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Produttore

Anello per portalampada E14 nero