Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02150
Cod. Produttore
02150
Cod. EAN
8007352077065

Informazioni di prodotto

Anello fermaparalume metallo E14

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello fermaparalume metallico per portalampade E14 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

colore

Ottone

larghezza

40 mm

altezza

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

diametro

40 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Anello fermaparalume metallo zincato lucido E14 per portalampade uso domestico e industriale

€ 1,12 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info